Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 25mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG650-25-3(14x45)
LG650-25-3(14x45)
LG650-25-3(14x45)
LG650-25-3(14x45)
LG650-25-3(14x45)
LG650-25-3(14x45)
LG650-25-3(14x45)
Artikel-Nr.:
     1518-LG650-25-3(14x45)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70122893
EAN/GTIN:
     4055132006921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 25mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2M


  • Laser Klasse 2M
  • Geringe Stromaufnahme
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Bildverarbeitung
Weitere Informationen:
EAN:
4055132006921
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
25 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
G - 0.8 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<2mm@3m
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
1.000 mm
Kabeltyp:
Belden, AWG 28, 2.20mm, SK-20554-604(2CX28AWG)
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
90 - 150, typ 120 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
18 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,03*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.