Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 3mW, 5V DC, 10x21mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG650-3-5(10x21)-F500
LG650-3-5(10x21)-F500
LG650-3-5(10x21)-F500
LG650-3-5(10x21)-F500
LG650-3-5(10x21)-F500
LG650-3-5(10x21)-F500
LG650-3-5(10x21)-F500
Artikel-Nr.:
     1518-LG650-3-5(10x21)-F500
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70103335
EAN/GTIN:
     4260129042992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 3mW, 5V DC, 10x21mm, Klasse 1


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Voreingestellter Fokus
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
Weitere Informationen:
EAN:
4260129042992
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
3 mW
Optische Diodenleistung:
3 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
G - 0.8 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<0.5mm@0.5m
Arbeitsabstand:
0,5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø10x21 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
100 mm
Fokus:
fixed (500mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
15 - 40, typ 25 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
7 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.