Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 520nm, 5mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 1M, Fixfokus 300mm, keine Schutzlinse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH520-5-24(20x80)-F300
LH520-5-24(20x80)-F300
LH520-5-24(20x80)-F300
LH520-5-24(20x80)-F300
Artikel-Nr.:
     1518-LH520-5-24(20x80)-F300
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70132397
EAN/GTIN:
     4055132004842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 520nm, 5mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 1M, Fixfokus 300mm, keine Schutzlinse


  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Laser Klasse 1M
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Hohe Ausgangsleistung
  • Kompakter Laserkopf
Weitere Informationen:
EAN:
4055132004842
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1M
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1mm@300mm
Arbeitsabstand:
0,3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Schutzlinse:
nein
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
500 mm
Kabeltyp:
22AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (300mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
21.6 - 26.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
30 - 110, typ 55 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
weiß
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
98 g
Warentarifnummer:
90132000000
IP Schutzklasse:
IP 51
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,86*
€ 300,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.