Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 532m, 10mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 2M, mit M12-Stecker ohne Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH532-10-24(20x80)-M12
LH532-10-24(20x80)-M12
LH532-10-24(20x80)-M12
LH532-10-24(20x80)-M12
LH532-10-24(20x80)-M12
Artikel-Nr.:
     1518-LH532-10-24(20x80)-M12
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70133721
EAN/GTIN:
     4055132006518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 532m, 10mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 2M, mit M12-Stecker ohne Kabel


  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Laser Klasse 2M
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Schutzlinse
  • M12 Stecker
Weitere Informationen:
EAN:
4055132006518
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
10 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
2 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Stabilität:
+/- 10% @ 15-30°C
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
21.6 - 26.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
100 - 250, typ 150 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
CON-M12
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
80 g
Stecker Pin VDD:
1
Stecker Pin GND:
3
Warentarifnummer:
90132000000
IP Schutzklasse:
IP 64
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,71*
€ 351,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,57*
€ 281,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.