Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser, rot, 90°, 650nm, 16mW, 24V DC, Laser Klasse 2, 20x80mm, mit Schutzlinse, Fokus 1300mm, Kabellänge 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH650-16-24(20x80)-F1300-C1500
LH650-16-24(20x80)-F1300-C1500
LH650-16-24(20x80)-F1300-C1500
LH650-16-24(20x80)-F1300-C1500
Artikel-Nr.:
     1518-LH650-16-24(20x80)-F1300-C1500
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109832
EAN/GTIN:
     4055132000318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser picotronic
linienlaser

Linienlaser, rot, 90°, 650nm, 16mW, 24V DC, Laser Klasse 2, 20x80mm, mit Schutzlinse, Fokus 1300mm, Kabellänge 1,5m

Weitere Informationen:
EAN:
4055132000318
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
16 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<0.7mm@1.3m
Arbeitsabstand:
1,3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
1.500 mm
Kabeltyp:
22AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (1300mm)
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
20 - 28, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
5 - 50, typ 30 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
weiß
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
55 g
Warentarifnummer:
90132000000
IP Schutzklasse:
IP 64
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.