Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser, rot, 90°, 650nm, 16mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH650-16-3(14x45)-F1500
LH650-16-3(14x45)-F1500
LH650-16-3(14x45)-F1500
LH650-16-3(14x45)-F1500
LH650-16-3(14x45)-F1500
LH650-16-3(14x45)-F1500
LH650-16-3(14x45)-F1500
Artikel-Nr.:
     1518-LH650-16-3(14x45)-F1500
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109764
EAN/GTIN:
     4260129044873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser

Linienlaser, rot, 90°, 650nm, 16mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 2
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Kompakte Bauform
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4260129044873
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
16 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1mm@1.5m
Arbeitsabstand:
1,5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (1500mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
30 - 90, typ 60 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
18 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.