Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 20mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 2M, mit M12-Stecker ohne Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH650-20-24(20x80)-F1600-M12
LH650-20-24(20x80)-F1600-M12
LH650-20-24(20x80)-F1600-M12
LH650-20-24(20x80)-F1600-M12
Artikel-Nr.:
     1518-LH650-20-24(20x80)-F1600-M12
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70126891
EAN/GTIN:
     4055132011819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 20mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 2M, mit M12-Stecker ohne Kabel


  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Laser Klasse 2M
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Kompakter Laserkopf
  • Schutzlinse
Weitere Informationen:
EAN:
4055132011819
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
20 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@1.6m
Arbeitsabstand:
1,6 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
fixed (1600mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
21.6 - 26.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
10 - 70, typ 40 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
CON-M12
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
63 g
Stecker Pin VDD:
1
Stecker Pin GND:
3
Warentarifnummer:
90132000000
IP Schutzklasse:
IP 64
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.