Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 20mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 2M, mit M12-Stecker ohne Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH650-20-24(20x80)-M12
LH650-20-24(20x80)-M12
LH650-20-24(20x80)-M12
LH650-20-24(20x80)-M12
Artikel-Nr.:
     1518-LH650-20-24(20x80)-M12
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70128642
EAN/GTIN:
     4055132005283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul linie
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 20mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 2M, mit M12-Stecker ohne Kabel


  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Laser Klasse 2M
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Schutzlinse
  • M12 connector
Weitere Informationen:
EAN:
4055132005283
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
20 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
21.6 - 26.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
10 - 50, typ 20 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
CON-M12
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
63 g
Stecker Pin VDD:
1
Stecker Pin GND:
3
Warentarifnummer:
90132000000
IP Schutzklasse:
IP 64
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 156,24*
€ 208,32*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 339,59*
€ 406,97*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.