Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 24mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2M, Fokus 275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH650-24-3(14x45)-F275
LH650-24-3(14x45)-F275
LH650-24-3(14x45)-F275
LH650-24-3(14x45)-F275
LH650-24-3(14x45)-F275
LH650-24-3(14x45)-F275
LH650-24-3(14x45)-F275
Artikel-Nr.:
     1518-LH650-24-3(14x45)-F275
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70117196
EAN/GTIN:
     4260129047041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 24mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2M, Fokus 275mm


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Bildverarbeitung
  • Laser Klasse 2M
  • Hohe Ausgangsleistung
Weitere Informationen:
EAN:
4260129047041
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
24 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<0.4mm@0.275m
Arbeitsabstand:
0,275 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (275mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
50 - 90, typ 70 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
18,5 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.