Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 24mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH650-24-3(14x45)
LH650-24-3(14x45)
LH650-24-3(14x45)
LH650-24-3(14x45)
LH650-24-3(14x45)
LH650-24-3(14x45)
LH650-24-3(14x45)
Artikel-Nr.:
     1518-LH650-24-3(14x45)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70103076
EAN/GTIN:
     4055132000059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 24mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2M


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Bildverarbeitung
  • Laser Klasse 2M
  • Hohe Ausgangsleistung
Weitere Informationen:
EAN:
4055132000059
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
24 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
55 - 100, typ 70 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
18,5 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 114,65*
€ 152,86*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 175,97*
€ 217,71*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.