Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 24mW, 5V DC, 14x45mm, Klasse 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH650-24-5(14x45)-PL
LH650-24-5(14x45)-PL
LH650-24-5(14x45)-PL
LH650-24-5(14x45)-PL
LH650-24-5(14x45)-PL
LH650-24-5(14x45)-PL
LH650-24-5(14x45)-PL
Artikel-Nr.:
     1518-LH650-24-5(14x45)-PL
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70110074
EAN/GTIN:
     4260129044897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 24mW, 5V DC, 14x45mm, Klasse 2M


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Laser Klasse 2M
  • Voreingestellter Fokus
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Gleichmässige Linienbreite
Weitere Informationen:
EAN:
4260129044897
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
24 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Camberr:
1mm
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
35 - 105, typ 70 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
19 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.