Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienpointer 650nm, 5mW, 3V DC, 15x68mm, 90°, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH650-5-3(15x68)90
LH650-5-3(15x68)90
LH650-5-3(15x68)90
LH650-5-3(15x68)90
LH650-5-3(15x68)90
LH650-5-3(15x68)90
LH650-5-3(15x68)90
LH650-5-3(15x68)90
Artikel-Nr.:
     1518-LH650-5-3(15x68)90
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70124859
EAN/GTIN:
     4055132000691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Picotronic
Laser

Bei dem Typ handelt es sich um einen Positionier-Laser zur Projektion einer roten Laserlinie. Hochwertiges Lasermodul, , im stabilen Metallgehäuse. Das Modul enthält 2 Knopfzellen - im Lieferumgang enthalten. Hiermit ist ein kabelloser Betrieb über mehrere Stunden möglich. Durch eine spezielle Optik erzeugt das Lasermodul eine scharfe Linie und kommt ohne rotierende Polygonspiegel und Motoren aus. Der Linienfokus ist für einen Arbeitsbereich von m berechnet und erzeugt dort eine sehr scharfe Laserlinie mit einer Linienstärke von ca. 1mm. Durch die Klassifizierung in die Laserklasse ist keine TüV-Anmeldung erforderlich. Der Laser kann z.B. bei Diskoveranstaltungen oder beim Einbau in Werkzeuge ohne Probleme eingesetzt werden. Dieser Positionierlaser ist ein universelles Werkzeug für Industrie, Hobby und Handwerk und erleichtert Ihnen das Positionieren, Anzeichnen und Ausrichten von Werkstücken erheblich. Die eingebaute Schutzlinse erlaubt einen Einsatz des Lasermoduls auch bei staubiger Umgebung und unter harten Industriebedingungen. Der Öffnungswinkel von erzeugt in einem Abstand von 1 m eine Laserlinie von 2 m Länge.


Linienpointer 650nm, 5mW, 3V DC, 15x68mm, 90°, Klasse 1


  • Laser Klasse 1
  • Incl. Batterie
  • Kompakte Bauform
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Low Cost Laser Mit Tastschalter
Weitere Informationen:
EAN:
4055132000691
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Optische Diodenleistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<2mm@2m
Arbeitsabstand:
2 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø15x68 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
fixed (2000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
2.8 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS:
ja
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
25 g
Warentarifnummer:
90132000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.