Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 658nm, 30mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 2M, mit M12-Stecker ohne Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH658-30-24(20x80)-F3000-M12
LH658-30-24(20x80)-F3000-M12
LH658-30-24(20x80)-F3000-M12
LH658-30-24(20x80)-F3000-M12
Artikel-Nr.:
     1518-LH658-30-24(20x80)-F3000-M12
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70138122
EAN/GTIN:
     4055132004729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 658nm, 30mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 2M, mit M12-Stecker ohne Kabel


  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Laser Klasse 2M
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Kompakter Laserkopf
  • Schutzlinse
Weitere Informationen:
EAN:
4055132004729
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
658 nm
Optische Leistung:
30 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
21.6 - 26.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
10 - 40, typ 25 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
CON-M12
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
52 g
Stecker Pin VDD:
1
Stecker Pin GND:
3
Warentarifnummer:
90132000000
IP Schutzklasse:
IP 64
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 389,50*
€ 463,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 369,00*
€ 439,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 348,50*
€ 414,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,00*
€ 390,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 307,50*
€ 365,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.