Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares, isoliertes Linien Lasermodul, rot, 110°, 660m, 45mW, gleichmäßig Intensitätsverteilung, Powell Linse, 5V DC, 20x90mm, Klasse 3R, mit Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH660-45-5(20x90)110-PWL-ADJ
LH660-45-5(20x90)110-PWL-ADJ
LH660-45-5(20x90)110-PWL-ADJ
Artikel-Nr.:
     1518-LH660-45-5(20x90)110-PWL-ADJ
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70134742
EAN/GTIN:
     4055132011062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Justierbares, isoliertes Linien Lasermodul, rot, 110°, 660m, 45mW, gleichmäßig Intensitätsverteilung, Powell Linse, 5V DC, 20x90mm, Klasse 3R, mit Stecker


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Laser Klasse 3R
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Schutzlinse
Weitere Informationen:
EAN:
4055132011062
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
660 nm
Optische Leistung:
45 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
110 °
Liniendicke:
einstellbar
Arbeitsabstand:
6 m
Optik:
Powell Lens
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø20x90 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
1.000 mm
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
150 - 250, typ 200 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
2.5 mm DC socket (+ pole inner)
Betriebstemperatur:
-10°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
70 g
Stecker Pin VDD:
inner pole
Stecker Pin GND:
outer pole
Warentarifnummer:
90132000000
IP Schutzklasse:
IP 54
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,76*
€ 595,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 475,72*
€ 566,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 450,68*
€ 536,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 425,65*
€ 506,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,61*
€ 476,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 375,57*
€ 446,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.