Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 0.9mW, 3V DC, 8x26mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LI635-0.9-3(8x26)
LI635-0.9-3(8x26)
LI635-0.9-3(8x26)
LI635-0.9-3(8x26)
LI635-0.9-3(8x26)
LI635-0.9-3(8x26)
LI635-0.9-3(8x26)
Artikel-Nr.:
     1518-LI635-0.9-3(8x26)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70103830
EAN/GTIN:
     4055132000073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 0.9mW, 3V DC, 8x26mm, Klasse 1


  • Laser Klasse 1
  • Für medizinische Geräte
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Öffnungswinkel 90 °
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4055132000073
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
0.9 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
I - 1.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1mm@1m
Arbeitsabstand:
1 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø8x26 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (1000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
3 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
20 - 60, typ 40 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
3,2 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 39,65*
€ 52,86*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 61,88*
€ 80,83*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,82*
€ 155,26*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.