Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 3V DC, 8x26mm, Klasse 1, Fokus 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LI650-5-3(8x26)-F250
LI650-5-3(8x26)-F250
LI650-5-3(8x26)-F250
LI650-5-3(8x26)-F250
LI650-5-3(8x26)-F250
LI650-5-3(8x26)-F250
LI650-5-3(8x26)-F250
Artikel-Nr.:
     1518-LI650-5-3(8x26)-F250
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70116700
EAN/GTIN:
     4260129044996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 3V DC, 8x26mm, Klasse 1, Fokus 250mm


  • Laser Klasse 1
  • Geringe Stromaufnahme
  • Für medizinische Geräte
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Bildverarbeitung
Weitere Informationen:
EAN:
4260129044996
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
I - 1.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<0.3mm@0.25m
Arbeitsabstand:
0,25 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø8x26 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (250mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
3 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
20 - 45, typ 35 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
4 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 30,82*
€ 41,09*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 66,60*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.