Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 5V DC, 8x26mm, Klasse 1, Fokus 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LI650-5-5(8x26)90DEG-F250
LI650-5-5(8x26)90DEG-F250
LI650-5-5(8x26)90DEG-F250
LI650-5-5(8x26)90DEG-F250
LI650-5-5(8x26)90DEG-F250
LI650-5-5(8x26)90DEG-F250
LI650-5-5(8x26)90DEG-F250
Artikel-Nr.:
     1518-LI650-5-5(8x26)90DEG-F250
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70150254
EAN/GTIN:
     4055132017477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 5V DC, 8x26mm, Klasse 1, Fokus 250mm


  • Laser Klasse 1
  • Geringe Stromaufnahme
  • Für medizinische Geräte
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Bildverarbeitung
Weitere Informationen:
EAN:
4055132017477
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
I - 1.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<0.5mm@0.25m
Arbeitsabstand:
0,25 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø8x26 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (250mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
3 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
15 - 45, typ 34 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
grün
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
4 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.