Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulierbares isoliertes Linien Lasermodul, rot, inkl. DOE optic 30°, gleichmäßige Intensitätsverteilung, 650nm, 16mW, 24V DC, 15x52mm, Klasse 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MLC650-16-24(15x52)30-DOE
MLC650-16-24(15x52)30-DOE
MLC650-16-24(15x52)30-DOE
MLC650-16-24(15x52)30-DOE
Artikel-Nr.:
     1518-MLC650-16-24(15x52)30-DOE
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70135558
EAN/GTIN:
     4055132007539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Modulierbares isoliertes Linien Lasermodul, rot, inkl. DOE optic 30°, gleichmäßige Intensitätsverteilung, 650nm, 16mW, 24V DC, 15x52mm, Klasse 2M

Weitere Informationen:
EAN:
4055132007539
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
16 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
C - 0.4 mrad
Öffnungswinkel:
30 °
Liniendicke:
<0.1mm@0.12m
Arbeitsabstand:
0,12 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø15x52 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
500 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
fixed (120mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
3,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
ESD Schutz:
yes
Maximale Modulationsfrequenz:
0,1 kHz
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
22.3 - 25.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
10 - 30, typ 15 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
16,5 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.