Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 20mW, 5V DC, 20x80mm, Klasse 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MLD532-20-5(20x80)
MLD532-20-5(20x80)
MLD532-20-5(20x80)
MLD532-20-5(20x80)
MLD532-20-5(20x80)
MLD532-20-5(20x80)
MLD532-20-5(20x80)
Artikel-Nr.:
     1518-MLD532-20-5(20x80)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70101362
EAN/GTIN:
     4260129045078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün
laserdiodenmodul

Moduliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 20mW, 5V DC, 20x80mm, Klasse 2M


  • Laser Klasse 2M
  • Hohe Ausgangsleistung
  • Modulierbar
Weitere Informationen:
EAN:
4260129045078
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
20 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<2mm@7m
Arbeitsabstand:
7 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
YVO4+KTP
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (7.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Maximale Modulationsfrequenz:
10 kHz
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
450 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Kabelfarbe Modulation:
gelb
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
55 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: lasermodul linie, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 431,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,85*
€ 513,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 410,26*
€ 488,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 388,67*
€ 462,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 367,07*
€ 436,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,48*
€ 411,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 323,89*
€ 385,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.