Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlasermodul, rot, 90°, 640nm, 30mW, 5V DC, 18x60mm, Klasse 2M, gleichmäßige Linienverteilung, Powell Linse, Fokus 250mm, TTL Modulation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MLH640-30-5(18x60)90-PWL-F250
MLH640-30-5(18x60)90-PWL-F250
MLH640-30-5(18x60)90-PWL-F250
MLH640-30-5(18x60)90-PWL-F250
Artikel-Nr.:
     1518-MLH640-30-5(18x60)90-PWL-F250
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70146783
EAN/GTIN:
     4055132014735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Picotronic
Laser

Linienlasermodul, rot, 90°, 640nm, 30mW, 5V DC, 18x60mm, Klasse 2M, gleichmäßige Linienverteilung, Powell Linse, Fokus 250mm, TTL Modulation


Linienlasermodul, rot, 90°, 640nm, 30mW, 5V DC, 18x60mm, Klasse 2M, gleichmäßige Linienverteilung, Powell Linse, Fokus 250mm, TTL Modulation


  • Powell Linse
  • Gleichmäßige Linie
  • Bildverarbeitung
  • TTL-Modulation
Weitere Informationen:
EAN:
4055132014735
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
640 nm
Optische Leistung:
30 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
45 °
Liniendicke:
≤300μm (@250mm)
Arbeitsabstand:
0,25 m
Optik:
Powell Lens
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Opt. Leistung Stabilität bei konst. Temp.:
< 5 %
Abmaße:
Ø18x60 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
200 mm
Kabeltyp:
26AWG, UL, isolated
Fokus:
fixed (250mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
4 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
ESD Schutz:
yes
Maximale Modulationsfrequenz:
100 kHz
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
50 - 100, typ 80 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Kabelfarbe Modulation:
gelb
Betriebstemperatur:
-10°C - 80 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 85 °C
Gewicht:
20 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,09*
€ 1.119,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 894,04*
€ 1.063,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 846,98*
€ 1.007,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 799,93*
€ 951,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,87*
€ 895,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 705,82*
€ 839,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.