Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 60°, 650nm, 5mW, 5V DC, 15x15x40mm, Klasse 1, MTTF 30.000 h @23°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MLH650-5-5(15x15x40)60DEG-F120
MLH650-5-5(15x15x40)60DEG-F120
MLH650-5-5(15x15x40)60DEG-F120
Artikel-Nr.:
     1518-MLH650-5-5(15x15x40)60DEG-F120
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70129205
EAN/GTIN:
     4055132007812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 60°, 650nm, 5mW, 5V DC, 15x15x40mm, Klasse 1, MTTF 30.000 h @23°C


  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 1
  • Modulierbar
  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Isoliertes Gehäuse
Weitere Informationen:
EAN:
4055132007812
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
60 °
Liniendicke:
<0.5mm@0.12m
Arbeitsabstand:
0,12 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Strahlrichtungsfehler:
± 1 °
Abmaße:
15x15x40 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
50 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
fixed (120mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
7 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Maximale Modulationsfrequenz:
1 kHz
Lebensdauer:
> 30.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
15 - 40, typ 25 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Kabelfarbe Modulation:
gelb
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
29 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.