Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mount for Lasermodul 20mm, Diameter 45mm, Height 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTI-MOUNT-20(45x75)
MULTI-MOUNT-20(45x75)
MULTI-MOUNT-20(45x75)
MULTI-MOUNT-20(45x75)
Artikel-Nr.:
     1518-MULTI-MOUNT-20(45x75)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70112511
EAN/GTIN:
     4260129042275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Picotronic
Bracket

Massive sehr robuste Laser Halterung aus Aluminium für industrielle AnwendungenIndustriequalitätHalterung ist in allen Freiheitsgraden einstellbarBodenplatte mit 2 unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten:1. Bohrung zur Befestigung an z.B. Wänden / Decken2. Vorhandenes M5 Innengewinde kann zur Montage an Maschinen etc. genutzt werden


Mount for Lasermodul 20mm, Diameter 45mm, Height 75mm


  • Aluminium eloxiert
  • Gefräst aus Vollmaterial
  • Für industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
EAN:
4260129042275
Abmaße:
Ø45x75 mm
Material:
Aluminium
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-50°C - 70 °C
Gewicht:
132,5 g
Gesamthöhe (h1):
75 mm
Höhe bis Laserachse (h2):
60 mm
Höhe des Fusses (h3):
25 mm
Durchmesser Halterung (d1):
Ø 20 mm
Durchmesser Fuss (d2):
Ø 45 mm
Breite der Halterung (b):
26 mm
Höhe der Halterung (g):
50 mm
Höhe des Kopfes (k):
50 mm
Tiefe der Halterung (t):
15 mm
Drehwinkel alpha:
360 °
Drehwinkel beta:
± 90 °
Warentarifnummer:
90139080000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.