| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1518-NF-S-419424-1-16A Herst.-Nr.: 70115031 EAN/GTIN: 4260129047706 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laser-Netzfilter 16A 250V AC, 50/60Hz zum Schutz der Lasermodule vor Spannungsspitzen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EAN: | 4260129047706 | Abmaße: | 105x100x54.5 mm | Material: | Aluminium | Kabellänge: | 180 mm | Kabeltyp: | H05VV-F | Lebensdauer: | > 50.000 h | Betriebsspannung: | 100 - 240, typ 230 V AC | Betriebsstrom: | 16000 mA | RoHS: | ja | Gehäusefarbe: | silber | Betriebstemperatur: | -20°C - 60 °C | Lagertemperatur: | -40°C - 70 °C | Gewicht: | 658 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Powersupply |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |