Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expander Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, Laserklasse 2M, fokussierbar, batteriebetrieben .


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICO-GREEN-LASER-LIGHT
PICO-GREEN-LASER-LIGHT
PICO-GREEN-LASER-LIGHT
PICO-GREEN-LASER-LIGHT
PICO-GREEN-LASER-LIGHT
PICO-GREEN-LASER-LIGHT
Artikel-Nr.:
     1518-PICO-GREEN-LASER-LIGHT
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70118315
EAN/GTIN:
     4053472009107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün

Modernste Laser Taschen Lampe mit grüner OSRAM Laserdioden für maximale Reichweite, Zuverlässigkeit und Sichtbarkeit. Die PICO-GREEN-LASER-LIGHT Taschenlampe verfügt über eine innenliegende Fokussierung und sendet einen kreisrunden und sehr scharf begrenzten grünen Laserkegel aus, der ideal für die Wildbeobachtung oder die Jagd geeignet ist. Der Laserkegel lässt sich stufenlos fokussieren - von einem kleinen Spot zu einem breiten Flächenstrahler. Ideal für eine weitreichende und gezielte Wildbeobachtung, ohne störendes Umgebungslicht. Der Einsatz dieses grünen Lasers führt zu einer deutlichen Verminderung der Wildbeunruhigung. Die Abgrenzung des Laserkegels ist so hoch, dass Sie z.B. mit dem Leuchtkegel den Körper des Tieres gezielt anleuchten können, aber das Tier selber den Laser nicht bemerkt, solange Sie nicht in die Augen strahlen. In diesem Fall geht jedoch KEINE Gefahr von dem Laser aus, weder für Mensch noch Tier, denn diese Lasertaschenlampe ist mit einer patentierten Optik der Firma Laserluchs ausgestattet. Darüber hinaus wird dieser Laser erfolgreich im Trainingsprogramm zur Ausbildung von Spür-, Jagd-, Rettungs-, Schutz- und Assistenzhunden eingesetzt. Mit dem Laser können hierbei gezielt Objekte und Positionen markiert werden. Der Hund erhält durch den Laser einen visuellen Anreiz und kann so über weite Strecken präzise angeleitet und geführt werden. Der Punkt dieses Lasers wird durch die grüne Wellenlänge sowohl vom Hund, als auch vom Menschen besser wahrgenommen, als dies z.B. bei vergleichbaren Produkten der Fall ist, die einen roten Laser emittieren. Hierdurch kann der Laserpunkt auch aus weiter Entfernung noch vom Bediener erkannt und zielgenau positioniert werden. Es handelt sich bei diesem Laser um ein Qualitätsprodukt, welches in einer Kunststoffbox mit Inlay und 2xCR123A Batterien geliefert wird. Der Laser ist zertifiziert nach der aktuellen Lasernorm DIN EN 60825-1. Mit der Laserklasse 2M ist der Laser vollkommen augensicher. Der Betrieb erfolgt mit den mitgelieferten und handelsüblichen CR123A Batterien. Die Leuchtdauer beträgt ca. 10 Stunden. Im Optimalfall kann eine Leuchtweite von bis zu 500 Metern erreicht werden, dies ist allerdings abhängig von den Beleuchtungsbedingungen in der Umgebung und den Fokuseinstellungen. Bei der Laserdiode handelt es sich um eine neuartige "Direct Green" Laserdiode von Osram, die das grüne Laserlicht direkt erzeugt und nicht über den Umweg eines Kristalls im Strahlengang eines Infrarotlasers. Dies hat drei große Vorteile: Als erstes ist der Energieverbrauch signifikant geringer, als zweites bietet der Einsatz dieser DirectGreen Laserdiode eine enormen Temperatureinsatzbereich von -10 °C bis 60°C, und als dritter Vorteil ist die PICO-GREEN-LASER-LIGHT Taschenlampe extrem Schockfest. Bei herkömmlichen grünen Lasern mit Kristallen genügt oftmals schon ein Sturz aus 50cm um diese zu beschädigen. Mit der DirectGreen Technologie haben Sie im Falle eines Sturzes keine Funktionsprobleme. Als Besonderheit wird dieser Laser mit zwei unterschiedlichen Schaltern ausgeliefert. Bei dem ersten Schalter handelt es sich um einen rastenden Druckschalter der eine schnelle und einfache Bedienung erlaubt. Bei dem zweiten Schalter finden Sie einen Schalter mit einem Schalthebel vor der eine absolut geräuschlose Bedienung bei der Beobachtung erlaubt. Einfach eine durchdachte Lösung...


Expander Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, Laserklasse 2M, fokussierbar, batteriebetrieben .


  • Betriebsspannung 6 V DC
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 2M
  • Hohe Ausgangsleistung
Weitere Informationen:
EAN:
4053472009107
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Expander
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
8 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
I - 1.5 mrad
Punktgröße:
<35mm@10m
Arbeitsabstand:
500 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Diode
Stabilität:
+/- 3% @ -10-50°C
Abmaße:
Ø35x182 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
25 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
5.8 - 6.2, typ 6 V DC
Betriebsstrom:
50 - 150, typ 100 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
174 g
Platine:
nein
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiode, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.