Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt-Linien Lasermodul, rot, 635nm, 2.2mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLD635-2.2-3(12x34)
PLD635-2.2-3(12x34)
PLD635-2.2-3(12x34)
PLD635-2.2-3(12x34)
Artikel-Nr.:
     1518-PLD635-2.2-3(12x34)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70103724
EAN/GTIN:
     4260129047140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt-Linien Lasermodul, rot, 635nm, 2.2mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 3R


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 3R
  • Öffnungswinkel 90 °
  • Voreingestellter Fokus
  • Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
EAN:
4260129047140
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt Linie
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
2.2 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Punktgröße:
<5mm@3m
Liniendicke:
<3mm@3m
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø12x34 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
25 - 70, typ 45 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
grün
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
18 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.