Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt-Linien Lasermodul, rot, 635nm, 4mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLD635-4-3(12x34)
PLD635-4-3(12x34)
PLD635-4-3(12x34)
PLD635-4-3(12x34)
Artikel-Nr.:
     1518-PLD635-4-3(12x34)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70103731
EAN/GTIN:
     4055132010546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt-Linien Lasermodul, rot, 635nm, 4mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 3R


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 3R
  • Öffnungswinkel 45 °
  • Voreingestellter Fokus
  • Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
EAN:
4055132010546
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt Linie
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
4 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
45 °
Punktgröße:
<5mm@5m
Liniendicke:
<3mm@5m
Arbeitsabstand:
5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø12x34 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (5.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
30 - 85, typ 60 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
18 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.