Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen C6 ohne Druck


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Dokumententaschen C6 ohne Druck
Dokumententaschen C6 ohne Druck
Artikel-Nr.:
     1545-00001638
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
Dokumententasche C6
Die Dokumententasche C6 ist perfekt geeignet, um Dokumente sicher aufzubewahren und zu transportieren. Mit ihren Abmessungen von 165 x 122 mm passt sie problemlos in jede Tasche.
Schutz für Dokumente
Die Dokumententasche schützt Ihre wertvollen Dokumente vor Verschmutzung, Knicken und Beschädigungen. Sie eignet sich daher ideal für die Archivierung von wichtigen Unterlagen oder für das Organisieren von Dokumenten und Papieren.
Vielseitig einsetzbar
Die Dokumententasche C6 kann auch als Reisemappe verwendet werden, um wichtige Reisedokumente wie Reisepass, Flugtickets und Reservierungsbestätigungen sicher aufzubewahren. Sie ist auch perfekt für die Präsentation von Berichten oder anderen wichtigen Unterlagen geeignet.
Packungseinheit
In einer Kartonverpackung erhalten Sie 1000 Dokumententaschen der Größe C6. So haben Sie immer genügend Taschen zur Hand, um Ihre Dokumente sicher und ordentlich aufzubewahren.
 
Dokumententasche C6

Format: C6


Abmessung: 165 x 122 mm


Druck: ohne


Gewicht: 0,01 Kg


Verpackungseinheit: 1000 Stück pro Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 50,84*
€ 60,50
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 50,57*
€ 60,18
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 47,91*
€ 57,01
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 29,58*
€ 35,20
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 28,33*
€ 33,71
pro Karton
ab 96 Kartons
€ 23,61*
€ 28,10
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 19,57*
€ 23,29
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.