Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen C6


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1545-00001639
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappen karton
Dokumententasche C6
Die Dokumententasche C6 bietet einen sicheren Schutz für Ihre wichtigen Dokumente. Mit einer Abmessung von 165 x 122 mm bietet sie ausreichend Platz für DIN A6-Format Dokumente. Die Tasche verfügt über einen praktischen Aufdruck, der für eine einfache Organisation Ihrer Unterlagen sorgt.
Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
Die Dokumententasche C6 eignet sich perfekt für die Archivierung von Dokumenten. Sie können Ihre wichtigen Unterlagen sicher und geordnet in der Tasche aufbewahren, um sie vor Schäden wie Verschmutzung oder Knicken zu schützen. Auch als Reisemappe ist die Dokumententasche C6 ideal. Sie können Ihre Reisedokumente wie Reisepass, Flugtickets oder Hotelreservierungen sicher und griffbereit in der Tasche verstauen.
Die Dokumententasche C6 eignet sich außerdem hervorragend für die Präsentation von Unterlagen oder Berichten. Dank des transparenten Materials können Ihre Zuhörer oder Kollegen den Inhalt der Tasche sofort erkennen, ohne dass Sie die Papiere einzeln herausnehmen müssen. Dies spart Zeit und sorgt für einen professionellen Eindruck.
Eigenschaften und Verpackung
Die Dokumententasche C6 wiegt lediglich 0,01 Kg und ist daher leicht und handlich. Sie wird in einer Verpackungseinheit von 1000 Stück pro Karton geliefert, sodass Sie immer ausreichend Taschen zur Verfügung haben. Das transparente Material der Tasche sorgt dafür, dass der Inhalt gut sichtbar ist, während gleichzeitig ein hoher Schutz vor äußeren Einflüssen gewährleistet wird.
 
Dokumententasche C6

Format: C6


Abmessung: 165 x 122 mm


Druck: mit Aufdruck


Gewicht: 0,01 Kg


Verpackungseinheit: 1000 Stück pro Karton
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 45,11*
€ 53,68
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 44,27*
€ 52,68
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 42,57*
€ 50,66
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 29,79*
€ 35,45
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 28,76*
€ 34,22
pro Karton
ab 96 Kartons
€ 23,97*
€ 28,52
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 19,47*
€ 23,17
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.