| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00001720 Herst.-Nr.: CP 030.08 EAN/GTIN: 4033657300809 |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Buchverpackung CP 30.08
Außenmaß: 371 x 332 x 0 - 70 mm
Innenmaß: 320 x 320 x 0 - 60 mm
Gewicht: 216 g
Bündelung: 20 Stück
Paletteneinheit: 1260 Stück
Palettengewicht: 276 Kg
Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Inklusive Sicherungslaschen
Umlaufender Kanten- und Eckenschutz
Passend für Langsiebplatten
Weitere Informationen: | | Laenge: | 320 mm | Breite: | 320 mm | Hoehe: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,15* | € 1,98* | | | | Lager 1545 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,06* | € 2,00* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,20* | € 2,02* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,95* | € 2,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,24* | € 3,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1545 | | Versand: Lager 1545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|