Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 800 x 600 x 500 mm MULTI-Cargo MC 220 duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkarton 800 x 600 x 500 mm MULTI-Cargo MC 220 duo
Artikel-Nr.:
     1545-00001804
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001804
EAN/GTIN:
     4038136018046
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Multi-Cargo MC 220

Außenmaß: 800 x 600 x 500 mm


Innenmaß: 780 x 580 x 480 mm


Fefco: 0201


Qualität: 2.4 BC Welle


Grifflöcher: ja


Höhenriller: 275 / 325 / 375 mm

 

Verpackungseinheit: zu 10 Stück gebündelt


Paletteneinheit: 150 Stück



Multi-Cargo Kartonagen - Serie:

Automatikkartons für palettenmodulare Verpackungen


Einwellige Ausführung in 16 verschiedenen Größen


Zweiwellige Ausführung in 13 verschiedenen Größen

Extra Hohe Traglast durch zwei Wellen



QUiCK Lock duo Kartonagen mit Steckboden halten auch hohen Innen- und Außenbelastungen stand



praktischer Deckelverschluss (bis MC 205)


Verschließen ohne zu Verkleben

60 % weniger Kosten für Klebematerial durch QUICK LOCK-Deckelschnellverschluss (MC 10 S, MC 20 S, sowie MC 30 bis MC 205)




Eingriffsicher und handlingsfreundlich

Schutz vor Eingriff durch verlängerte Deckelinnenklappen. Geeignet für Umreifung, dadurch Handling-Vorteil.




Höhenriller für Füllraumanpassung

Weniger Füll- und Polstermaterial, einfaches Anpassen der Füllhöhe durch praktische Höhenriller




Automatikboden

sekundenschneller Aufbau dank Automatikboden




Sicherheitsarretierung

Schutz vor unberechtigten Zugriffen ganz ohne Verkleben, durch innenliegende Sicherheitsarretierung (MC 10 bis MC 130)



Weitere Informationen:
Laenge:
800 mm
Breite:
600 mm
Hoehe:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,03*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.