Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbodenkarton 400 x 400 x 400 mm MULTI-Cargo MC 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckbodenkarton 400 x 400 x 400 mm MULTI-Cargo MC 145
Steckbodenkarton 400 x 400 x 400 mm MULTI-Cargo MC 145
Steckbodenkarton 400 x 400 x 400 mm MULTI-Cargo MC 145
Artikel-Nr.:
     1545-00001823
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001823
EAN/GTIN:
     4038136018237
Suchbegriffe:
FEFCO-0216
Fefco0216
Kartonagen nach FEFCO-0216
Kartons nach FEFCO-0216
Multi-Cargo MC 145

Außenmaß: 400 x 400 x 400 mm


Innenmaß: 376 x 376 x 375 mm


Fefco: 0216 (Steckboden)


Qualität: 2.3 EB Welle


Grifflöcher: ja


Höhenriller: 175 / 225 / 275 mm

 

Verpackungseinheit: zu 10 Stück gebündelt


Paletteneinheit: 220 Stück



Multi-Cargo Kartonagen - Serie:

Automatikkartons für palettenmodulare Verpackungen


Einwellige Ausführung in 16 verschiedenen Größen


Zweiwellige Ausführung in 13 verschiedenen Größen

Extra Hohe Traglast durch zwei Wellen



QUiCK Lock duo Kartonagen mit Steckboden halten auch hohen Innen- und Außenbelastungen stand



praktischer Deckelverschluss (bis MC 205)


Verschließen ohne zu Verkleben

60 % weniger Kosten für Klebematerial durch QUICK LOCK-Deckelschnellverschluss (MC 10 S, MC 20 S, sowie MC 30 bis MC 205)




Eingriffsicher und handlingsfreundlich

Schutz vor Eingriff durch verlängerte Deckelinnenklappen. Geeignet für Umreifung, dadurch Handling-Vorteil.




Höhenriller für Füllraumanpassung

Weniger Füll- und Polstermaterial, einfaches Anpassen der Füllhöhe durch praktische Höhenriller




Automatikboden

sekundenschneller Aufbau dank Automatikboden




Sicherheitsarretierung

Schutz vor unberechtigten Zugriffen ganz ohne Verkleben, durch innenliegende Sicherheitsarretierung (MC 10 bis MC 130)



Weitere Informationen:
Laenge:
400 mm
Breite:
400 mm
Hoehe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: fefco 0216
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 220 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 440 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 660 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.