Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Seidenpapier
>
Packseide
>
Artikel
Seidenpapier 75 x 100 cm (Packseide)
Menge:
Kilogramm
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00005374
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00005374
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Seidenpapier 75 x 100 cm
25 g/m2
... >
Lager 1545
>
Schützen Polstern Auffüllen
>
Seidenpapier- Schrenzpapier
Weitere Suchbegriffe:
Packseidenpapier
,
Seiden-Packpapier
,
Seidenpackpapier
,
packseide 75 x 100 cm
,
industrie seidenpapier
,
packseide 750x1000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
Preis gilt ab 50.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kilogramm
€ 4,22*
€ 5,02
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 4,16*
€ 4,95
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 3,94*
€ 4,69
pro Kilogramm
ab 600 Kilogramm
€ 3,02*
€ 3,59
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 2,96*
€ 3,52
pro Kilogramm
ab 50000 Kilogramm
€ 2,72*
€ 3,24
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen