Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchautomat PS OneWrap - Standardausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1545-00010586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00010586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Der Profi-Stretchwickler

Fuß- und Kopfwickelungen einstellbar


Bis 2.400 kg Palettengewicht geeignet


Zwei Wickelhöhen möglich: 2.100 und 2.400mm


Automatikbetrieb und manueller Betrieb möglich


Einfach zu bedienendes, digitales Kontrollpanel


Fotozelle zur automatischen Höhenabtastung der Palette


Wickelprogramm kann zu jeder Zeit unterbrochen und fortgeführt werden


Beidseitige Staplereinfahröffnungen für einen leichten Transport der Maschine


Palettenüberlaufzeit einstellbar.


Hub- und Senkgeschwindigkeit des Folienschlittens getrennt regelbar


4 automatische Wickelprogramme (Einfaches Hochwickeln, Kreuzwickelprogramm - beides mit Pause für Deckblatt kombinierbar)


10 Programme speicherbar

 
Standardausführung (wie bei diesem Artikel):

1.500mm Drehteller


Wickelhöhe: 2.100mm


für Paletten bis 1.200 x 800mm geeignet


Folienabroller durch mechanischer Bremse mit Schnellspannhebel ,,M geregelt


Max. Palttengewicht: 2.400kg

Optionale Folienabroller:

,,EM", ,,SM", ,,FM" und ,,LP"

 
Optionales Zubehör auf Anfrage

Auffahrrampe 1.500mm


Auffahrrampe 1.650mm


Auffahrrampe 1.650mm (lange Version)


Auffahrrampe 1.800mm


Auffahrrampe 2.200mm


Fotozelle für Schwarzerkennung


Wiegesystem (1.500, 1.650, 1.800mm)


Bodeneinlassrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.811,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.895,83*
€ 5.826,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.875,00*
€ 5.801,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.833,34*
€ 5.751,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.819,45*
€ 5.735,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.811,09*
€ 5.725,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.