Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung 300 x 300 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierverpackung 300 x 300 x 80 mm
Fixierverpackung 300 x 300 x 80 mm
Fixierverpackung 300 x 300 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015266
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Fixierverpackung, 2-teilig

Fefco: 0713

mit Automatikboden und Deckelverschluss




Außenmaß Umkarton: 401 x 334 x 136 mm


maximale Produktabmessung: 300 x 300 x 80 mm


Material: Wellpappe und PE-Liner


Qualität Wellpappe: 1.40 B


Stärke PE-Liner: 60 µ


Fixiereinlage mit anhängendem Umkarton


Einsatzbereich: Airbags, Steuergeräte, Medien-Messgeräte


Maximales Produktgewicht: bis zu 2000 g
Weitere Informationen:
Laenge:
300 mm
Breite:
300 mm
Hoehe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.