Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Thermobehälter
>
Universalkühlbox
>
Kühlakku
>
Artikel
Kühlbeutel Icecatch Gelpack 690g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00015335
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00015335
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
Palettenmenge:
32 Katrons pro Palette
24 Stück pro Karton
spezifische Merkmale:
Abmessung: 140 x 240 x 40 mm
Hervorragende Kühleigenschaften durch Einsatz von Kühlgel
Optimales Verhältnis von Preis-/Wärmeaufnahmekapazität
Spreizung der Wärmeaufnahme um den 0 °C Bereich durch Verwendung von immobilsierten
KühlgelEinfache Anpassung auf individuelle Maß- und GewichtsanforderungenPhasenübergang 0 °C
Formstabiles Einfrieren durch Einsatz optimierter Umkartons
Allgemeine Merkmale Icecatch-Produkte:
Zuverlässiger Kältespeicher durch Einsatz von immobilisiertem Kühlmedium
Mehrfach verwendbar durch Einsatz robuster PA/PE-Folie
Entsorgung mit dem Hausmüll möglich durch Verwendung ungiftiger Inhaltsstoffe
Unbedenklicher Einsatz in Pharma- und Lebensmittelindustrie durch Verwendung lebensmittelzugelassener Folie
Millionenfach bewährt bei Lagerung und Transport temperaturempfindlicher Produkte
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis durch optimierte Prozesse
Maximale Dichtigkeit aufgrund langjähriger Erfahrung bei Materialauswahl und Fertigungstechnik
Schnelles Durchfrieren durch Einsatz von kältedurchlässigen Versandkartons
individueller Foliendruck auf Anfrage
individuelle Kühlpackformate auf Anfrage
... >
Lager 1545
>
Thermoboxen Styroporboxen Isolierboxen
>
Kühlakku
Weitere Suchbegriffe:
Kühlspeicher
,
kühl akku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
Preis gilt ab 22.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 44 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 44 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 88 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 220 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 440 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 704 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 22000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen