Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PTFE-Klebeband
>
Artikel
PTFE-Klebeband 25 mm x 30 lfm. auf Glasgewebebasis
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00015394
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00015394
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Klebeband
ptfe-klebeband 25 mm x 30 lfm
ptfe klebeband
PTFE-Klebeband auf Glasgewebebasis
Breite 25mm x Länge 30 m
Temperaturbeständigkeit: -70°C bis +260°C
-exzellente Antihaft-Eigenschaften
-resistent gegen Chemikalien
-UV-, IR und HF-beständig
-zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
-erstklassige dielektrische Eigenschaften
-wasserabweisend
... >
Lager 1545
>
Klebeband
>
PTFE-Klebeband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,45*
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,57*
€ 87,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,41*
€ 87,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 70,94*
€ 84,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,32*
€ 75,35
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 60,40*
€ 71,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,45*
€ 62,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen