Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Verpackung, Versand
>
Lager 1545
>
Kartons
>
Postkarton
>
Artikel
Hermes Paket 500 x 400 x 300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00015650
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00015650
EAN/GTIN:
k.A.
Hermes Paket
Außenmaß: 500 x 400 x 300 mm
Innenmaß: 490 x 390 x 290 mm
Qualität: 2.3 BC
Fefco: 0201
Erfüllt das Maximalmaß bei Hermes für Paketgröße M
Weitere Informationen:
Laenge:
500 mm
Breite:
400 mm
Hoehe:
300 mm
... >
Lager 1545
>
Kartons
>
Postkarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 130 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 260 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen