Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-PV Halbschlauch-Schrumpffolie 350 x 0,018 mm x 650 lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-PV Halbschlauch-Schrumpffolie 350 x 0,018 mm x 650 lfm
PVC-PV Halbschlauch-Schrumpffolie 350 x 0,018 mm x 650 lfm
Artikel-Nr.:
     1545-00015853
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschlauch Schlauchfolie
Halbschlauchfolie
Halbschlauch Feinschrumpffolie
Halbschlauch Schrumpffolie
PVC-PV Halbschlauch-Schrumpffolie Breite 350 mm LaufLänge 650 m/Rolle
Stärke 18 ym
455 m2/Rolle gesamt
transparent
Zur Verarbeitung in unseren Schrumpfmaschinen empfehlen wir diese Halbschlauch-Schrumpffolie.
PVC Folien bestehen aus Polyvinylchlorid. Zur Herstellung der stabilen PVC-Produkte werden Weichmacher eingesetzt. Je mehr Weichmacher, desto flexibler ist der spätere Kunststoff. Diese Stoffe schieben sich zwischen die Molekülketten des PVCs und halten diese zusammen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,37*
€ 132,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 109,25*
€ 130,01
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 103,97*
€ 123,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,88*
€ 118,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,75*
€ 113,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 84,26*
€ 100,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.