Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
PP-Umreifungsband
>
Artikel
PP-Umreifungsband 12,0 x 0,55 mm, Kern 200 mm WEISS
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00015971
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00015971
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband - Farbe WEISS
Eigenschaften des Bandes
Bandbreite 12,0 mm
Bandstärke 0,55 mm
Reißfestigkeit 112 kp
3.000 lfm/ Rolle
Bandfarbe weiss
200 mm Kerndurchmesser
Mindestabnahmemenge 2 Rollen
PP-Umreifungsband gewickelt in weiss auf einen 200 mm Kern.
Für alle gängigen Umreifungsmaschinen geeignet.
Das Umreifungsband besticht durch ein einfaches Handling welches durch das geringe Rollengewicht unterstützt wird.
... >
PP Umreifungsband
>
Verkauf Einzelrollen Kleinmenge - PP-Umreifungsband
>
Kerndurchmesser 200 mm - PP Umreifungsband
Weitere Suchbegriffe:
pp-umreifungsband 12,0 x 0,55mm x 3000 m
,
pp-umreifungsband
,
umreifungsband pp 12 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,03*
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 73,32*
€ 87,25
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 72,79*
€ 86,62
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 69,92*
€ 83,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,14*
€ 77,52
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 62,48*
€ 74,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,43*
€ 71,91
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 54,03*
€ 64,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen