Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband 15,0 x 0,55 mm, Kern 200 mm SCHWARZ


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband 15,0 x 0,55 mm, Kern 200 mm SCHWARZ
PP-Umreifungsband 15,0 x 0,55 mm, Kern 200 mm SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1545-00015974
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

PP-Umreifungsband - Farbe SCHWARZ

Eigenschaften des Bandes

Bandbreite 15,0 mm
Bandstärke 0,55 mm
Reißfestigkeit 173 kp
2.500 lfm/ Rolle
Bandfarbe schwarz
200 mm Kerndurchmesser
Mindestabnahmemenge 2 Rollen



PP-Umreifungsband gewickelt in schwarz auf einen 200 mm Kern.
Für alle gängigen Umreifungsmaschinen geeignet.
Das Umreifungsband besticht durch ein einfaches Handling welches durch das geringe Rollengewicht unterstützt wird.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 81,52*
€ 97,01
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 81,16*
€ 96,58
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 76,88*
€ 91,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,79*
€ 84,24
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 66,87*
€ 79,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 65,42*
€ 77,85
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 58,68*
€ 69,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.