Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFB Polyesterfadenband 16,0 mm x 850 lfm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PFB Polyesterfadenband 16,0 mm x 850 lfm
PFB Polyesterfadenband 16,0 mm x 850 lfm
Artikel-Nr.:
     1545-00015981
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     U136200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
umreifungsband 16mm 850m
umreifungsband 16 mm

PFB Polyesterfadenband 16 mm

Eigenschaften des Bandes

Bandbreite 16,0 mm
Reißfestigkeit 399 kp
850 lfm/ Rolle
Bandfarbe weiss
76 mm Kerndurchmesser
Mindestabnahmemenge 2 Rollen



Das Polyesterfadenband besteht aus mehreren miteinander verbundenen Einzelfäden.
Das Umreifungsband erreicht dadurch bei geringer Dehnung eine höchstmögliche Spannung.
Geeignet für eine manuelle Umreifung - wird mit Stahl- oder Kunststoffschnallen verschlossen.
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,14*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 93,95*
€ 111,80
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 90,89*
€ 108,16
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 83,00*
€ 98,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 78,82*
€ 93,80
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 74,13*
€ 88,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 72,29*
€ 86,03
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 65,14*
€ 77,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.