Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Stretchfolie
>
Handstretchfolie
>
Artikel
Handstretchfolie 23 µ, grün, 500 mm x 260 lfm
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00016009
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00016009
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Handstretchfolie 23 µ
Breite 500 mm
Lauflänge 260m pro Rolle
grün
1 VPE = 6 Rollen
Mit unseren Handstretchfolien schützen Sie Ihre palettierten Güter vor dem Herunterfallen und vor Beschädigungen. Farbige und schwarze Folien sind neben der Warensicherung auch vorzüglich als Sicht- und Diebstahlschutz geeignet. Durch die besondere Materialzusammensetzung wird eine hohe Reißfestigkeit erzielt. Auch an spitzen Ecken und scharfen Kanten sind durch die Elastizität der Folie keine Abrisse festzustellen. Durch die gute Restdehnung unserer Folie können die Paletten noch fest gewickelt werden. Artikel-Code S65013
... >
Lager 1545
>
Stretchfolie
>
Handstretchfolie farbig bunt
Weitere Suchbegriffe:
Dehnfolie
,
Stretchfilm
,
Stretchfolie
,
Wickelfolie
,
handstretchfolie 23my 260lfm
,
bündelfolie
,
stretchfolien 50cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 27,85*
€ 33,14
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 22,89*
€ 27,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen