Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschklebeband 19 mm x 18,3 lfm, grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Antirutschklebeband 19 mm x 18,3 lfm, grün
Antirutschklebeband 19 mm x 18,3 lfm, grün
Artikel-Nr.:
     1545-00016019
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
alle antirutschbänder breite 19mm
Antirutschklebeband grün

Maß: 19 mm x 18,3 lfm


Material: PVC mit Abdeckpapier und Laminat aus Mineralkörnung


Farbe: grün


Anwendung: Gewährleistung der Trittsicherheit in glatten und rutschigen

Bereichen, Feuchtraum und Außenbereich geeignet, weitgehend UV-beständig




Rutschfaktor R13 (DIN 51130), Trittsicherheit BGR 181 (DIN 51130)

Weitere Suchbegriffe: antirutschband außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,23*
€ 56,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,44*
€ 55,26
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 44,28*
€ 52,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,51*
€ 50,59
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 40,33*
€ 47,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,24*
€ 47,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,59*
€ 45,92
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 36,71*
€ 43,68
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,40*
€ 36,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.