| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1545-00016027 Herst.-Nr.: 00016027 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Antirutschklebeband signalgelb
Maß: 50 mm x 18,3 lfm
Material: PVC mit Abdeckpapier und Laminat aus Mineralkörnung
Farbe: signalgelb
Anwendung: Gewährleistung der Trittsicherheit in glatten und rutschigen
Bereichen, Feuchtraum und Außenbereich geeignet, weitgehend UV-beständig
Rutschfaktor R13 (DIN 51130), Trittsicherheit BGR 181 (DIN 51130)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband gelb 50mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder 50mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |