Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschklebeband 50 mm x 18,3 lfm, grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Antirutschklebeband 50 mm x 18,3 lfm, grün
Antirutschklebeband 50 mm x 18,3 lfm, grün
Antirutschklebeband 50 mm x 18,3 lfm, grün
Artikel-Nr.:
     1545-00016030
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
alle antirutschbänder 50mm
Antirutschklebeband grün

Maß: 50 mm x 18,3 lfm


Material: PVC mit Abdeckpapier und Laminat aus Mineralkörnung


Farbe: grün


Anwendung: Gewährleistung der Trittsicherheit in glatten und rutschigen

Bereichen, Feuchtraum und Außenbereich geeignet, weitgehend UV-beständig




Rutschfaktor R13 (DIN 51130), Trittsicherheit BGR 181 (DIN 51130)

Weitere Suchbegriffe: antirutschband außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,35*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 118,86*
€ 141,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 115,87*
€ 137,89
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 110,29*
€ 131,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 106,08*
€ 126,24
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 100,69*
€ 119,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,97*
€ 114,20
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 91,22*
€ 108,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 79,35*
€ 94,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.