Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
Teppichverlegeband aus Baumwollgewebe 50mm x 25lfm
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00016120
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00016120
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband
Teppichverlegeband aus Baumwollgewebe
Breite 50 mm
Länge 25 m/Rolle
mit weissem Synthesekautschukkleber
Hitzebeständig -10 bis +60 °C
geeignet zur Verlegung von Teppichboden, Filzunterlagen und andere Anwendungen, bei denen eine hohe Haftkraft erforderlich ist
1 VPE = 18 Rollen
Artikel-Code BM40302
... >
Lager 1545
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Suchbegriffe:
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
teppichklebeband 25 m x 50 mm
,
teppich klebeband
,
teppichklebeband 25m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
Preis gilt ab 9.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen