Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Maschinenklebeband
>
Artikel
Automatenklebeband 50 mm x 990 lfm, weiss
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00016125
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00016125
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Automaten-Klebeband
Automatenklebeband
Maschinen-Klebeband
Maschinenklebeband
Automatenklebeband
Breite 50 mm
Länge 990 m/Rolle
Folienstärke 28 my
weiss
1 VPE = 6 Rollen
Artikel-Code 35003
Anerkannte Qualität für alle Kartonverschließ-Maschinen
Leicht abrollend Hotmeltkleber
Selbstklebebänder in Maschinenqualität mit optimalem Abrollverhalten für einen sauberen und sicheren Verschluss.
Hier werden nur gleich bleibende und bewährte Qualitäten angeboten und geliefert.
Die Folienstärke liegt bei 28 my und die Klebekraft ist so eingestellt, dass nahezu alle Kartonagen zur vollsten Zufriedenheit verschlossen werden können.
Motorische Abzugshilfen werden beim Einsatz dieser Klebebänder nicht benötigt.
Sie sparen dadurch Materialkosten und Neuanschaffungen am Maschinenpreis.
Auch farbig lieferbar, bitte fragen Sie an.
... >
Lager 1545
>
Maschinen Geräte Packplatzsysteme
>
Maschinenkleben
Weitere Suchbegriffe:
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
maschinenklebeband 50mm x 990m
,
automaten klebeband
,
automatenklebeband weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 33,69*
€ 40,09
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 28,68*
€ 34,13
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 27,31*
€ 32,50
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen