Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Maschinenklebeband
>
Artikel
Automatenklebeband 75 mm x 990 lfm, braun
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00016128
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00016128
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Automaten-Klebeband
Automatenklebeband
Maschinen-Klebeband
Maschinenklebeband
Automatenklebeband
Breite 75 mm
Länge 990 m/Rolle
Folienstärke 28 my
braun
1 VPE = 4 Rollen
Artikel-Code 37501
Anerkannte Qualität für alle Kartonverschließ-Maschinen
Leicht abrollender Hotmeltkleber
Selbstklebebänder in Maschinenqualität mit optimalem Abrollverhalten für einen sauberen und sicheren Verschluss.
Hier werden nur gleich bleibende und bewährte Qualitäten angeboten und geliefert.
Die Folienstärke liegt bei 28 my und die Klebekraft ist so eingestellt, dass nahezu alle Kartonagen zur vollsten Zufriedenheit verschlossen werden können.
Motorische Abzugshilfen werden beim Einsatz dieser Klebebänder nicht benötigt.
Sie sparen dadurch Materialkosten und Neuanschaffungen am Maschinenpreis.
Auch farbig lieferbar, bitte fragen Sie an.
... >
Lager 1545
>
Maschinen Geräte Packplatzsysteme
>
Maschinenkleben
Weitere Suchbegriffe:
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
packband braun 990m
,
automaten klebeband
,
maschinenklebeband 990m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,54*
Preis gilt ab 2.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 48,07*
€ 57,20
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 44,51*
€ 52,97
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 44,22*
€ 52,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,58*
€ 49,48
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 37,28*
€ 44,36
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 33,54*
€ 39,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen