Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Box 235 x 210 x 190 mm - 3,41 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styropor Box 235 x 210 x 190 mm - 3,41 Liter
Styropor Box 235 x 210 x 190 mm - 3,41 Liter
Artikel-Nr.:
     1545-00016182
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Styroporbox 3,41 Liter

Außenmaß: ca. 235 x 210 x 190 mm


Innenmaß: ca. 175 x 150 x 130 mm


Wand-/Bodenstärke: 30 mm


Volumen: 3,41 Liter


Gewicht: 133 g


Farbe: weiß


Styroporbox bestehend aus 1 Garnitur: Unterteil + Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.