Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Thermobehälter
>
Styroporbox
>
Artikel
Styropor Box 410 x 310 x 124 mm - 7,5 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00016195
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00016195
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Styroporbox 7,50 Liter
Außenmaß: ca. 410 x 310 x 124 mm
Innenmaß: ca. 360 x 260 x 80 mm
Wand-/Bodenstärke: 24 mm
Volumen: 7,50 Liter
Farbe: weiß
Styroporbox bestehend aus 1 Garnitur: Unterteil + Deckel
... >
Lager 1545
>
Thermoboxen Styroporboxen Isolierboxen
>
Styroporboxen 6 - 10 Liter
Weitere Suchbegriffe:
styropor box nordpack
,
styropor box
,
styropor box 7,5 l
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
Preis gilt ab 10.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 42 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 105 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 210 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 315 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen